曜日別特売
901-10205 HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 95mm, 収縮後 30mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 48291338

HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 95mm, 収縮後 30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズMU47注文コード48291338品番901-10205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
材質架橋ポリオレフィンシリーズMU47RoHS指令(10物質対応)対応収縮率4:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)95シュリンク径(Φmm)30スリーブ長(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする