ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ,収縮前 6mm, 収縮後 1.27mm, スリーブ長さ 1.22m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
黒
クリア
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48291679
品番
317-00034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スリーブ径(Φmm)
6
シュリンク径(Φmm)
1.27
色
黒
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
接着面
あり
収縮率
4:1
スリーブ長(m)
1.22
難燃性
あり
シリーズ
TG40
RoHS指令(10物質対応)
対応