ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮ブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
動作温度(℃)
(Min)-75、(Max)+150
タイプ
ケーブルブーツ
注文コード
48292013
品番
401-04026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・タイプ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(ブレークアウト数)1
材質
流体抵抗性エラストマー
色
黒
タイプ
ケーブルブーツ
内径(Φmm)
(プライマリ)16.5、(セカンダリ)16.5
収縮温度
+135℃
動作温度(℃)
(Min)-75、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
(プライマリ)7.9、(二次)3.8
接着面
あり