ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 配線グロメット PVC HVシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
色
黒
タイプ
丸型
注文コード
48292275
品番
HV1302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
HVフィードスルーグロメット. これらのフィードスルーグロメットは、ワイヤやケーブルを出口部品やギャップを通す場合に卓越した保護性能を発揮します。このフィードスルーグロメットは、物理的な保護に加えて、接触から保護し、振動を減衰します。
材質
PVC
色
黒
タイプ
丸型
シリーズ
HV
動作温度(℃)
(Min)-30、(Max)+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
(最大)3
パネル穴径(Φmm)
11