HV1401 HellermannTyton 配線グロメット PVC HVシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 48292318

HellermannTyton 配線グロメット PVC HVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(100個)タイプ丸型注文コード48292318品番HV1401
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様HVフィードスルーグロメット. これらのフィードスルーグロメットは、ワイヤやケーブルを出口部品やギャップを通す場合に卓越した保護性能を発揮します。このフィードスルーグロメットは、物理的な保護に加えて、接触から保護し、振動を減衰します。材質PVCタイプ丸型シリーズHV動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)(最大)0.8パネル穴径(Φmm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする