ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton ケーブルマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
長さ(mm)
63
幅(mm)
9
注文コード
48292756
品番
151-41210
在庫数量:残り9点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,898
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
長さ・幅・内容量
など
600
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Arrowtag識別タグ. ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。. 特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
適合
UL 94 V-2
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
63
幅(mm)
9
色
黒
固定方法
ケーブルタイ
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼挙動
自消性