仕様Arrowtag識別タグ. ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。. 特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)9色ナチュラル固定方法タイ動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85耐久性(耐久性のある)火炎RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)(最小)2.5、(最大)6ケーブル径レンジ(mm)2.5 → 6mmレジェンド-0