ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton ケーブルマーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
長さ(mm)
52
幅(mm)
10
注文コード
48293054
品番
626-02500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・幅・内容量
など
600
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
52
幅(mm)
10
色
透明
シリーズ
Helafix
固定方法
タイ
動作温度(℃)
(Min)-60、(Max)+65
耐久性
(耐久性のある)UV抵抗
RoHS指令(10物質対応)
対応