ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton ケーブルマーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
長さ(mm)
4.5
注文コード
48293194
品番
531-07853
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
長さ・幅・内容量
など
600
種類から選べます
他の種類を見る
材質
塩化ビニール
長さ(mm)
4.5
色
白地に黒
固定方法
スライドオン
動作温度(℃)
(Min)-65、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
(最小)1.8、(最大)6.3
燃焼挙動
自消性
ケーブル径レンジ(mm)
1.8→6.3
レジェンド
2