IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_32AX2.3T IVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板 イシグロ 48293868

IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_32AX2.3T IVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板 イシグロ 48293868
IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_32AX2.3T IVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板 イシグロ 48293868

IVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1枚注文コード48293868品番IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_32AX2.3T
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径(A)32材質SS400規格JIS10K呼び径(B)1-1/4厚さt(mm)2.3呼び圧力1.4MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする