IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_65AX3.2T IVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板 イシグロ 48293895

IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_65AX3.2T IVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板 イシグロ 48293895
IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_65AX3.2T IVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板 イシグロ 48293895

IVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1枚注文コード48293895品番IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_65AX3.2T
参考基準価格(税別)¥3,020販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)65材質SS400規格JIS10K呼び径(B)2-1/2厚さt(mm)3.2呼び圧力1.4MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする