曜日別特売
IVL-10K-PSS-SUSシキリイタ_100AX3.0T IVALUE IVL-10K-PSS SUS304 差込仕切板 イシグロ 48294017

IVL-10K-PSS-SUSシキリイタ_100AX3.0T IVALUE IVL-10K-PSS SUS304 差込仕切板 イシグロ 48294017
IVL-10K-PSS-SUSシキリイタ_100AX3.0T IVALUE IVL-10K-PSS SUS304 差込仕切板 イシグロ 48294017

IVALUE IVL-10K-PSS SUS304 差込仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)100A
内容量1枚注文コード48294017品番IVL-10K-PSS-SUSシキリイタ_100AX3.0T
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
呼び径(A)100A材質SUS304規格JIS10K厚さt(mm)3呼び圧力1.4MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする