※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ブッシング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び
C63
C19
C25
C31
C39
C51
C63
C75
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48294252
品番
DS1463K
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
材質
亜鉛ダイカスト
質量(kg)
0.1
種類
薄鋼電線管用
呼び
C63
仕上
電気亜鉛めっき