曜日別特売
210mm 替刃式折込剪定鋸 剪定目 替刃 SHARK SAW 48294945

210mm 替刃式折込剪定鋸 剪定目 替刃 SHARK SAW 48294945
210mm 替刃式折込剪定鋸 剪定目 替刃 SHARK SAW 48294945

替刃式折込剪定鋸 剪定目 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード48294945品番210mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

用途に合わせて角度2段切り替え可能!
サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入

用途
庭木の剪定
果樹の剪定
仕様切断推奨サイズ:105mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする