曜日別特売
210mm 替刃式折込剪定鋸 フッ素 斬速目 SHARK SAW 48294954

210mm 替刃式折込剪定鋸 フッ素 斬速目 SHARK SAW 48294954
210mm 替刃式折込剪定鋸 フッ素 斬速目 SHARK SAW 48294954

替刃式折込剪定鋸 フッ素 斬速目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード48294954品番210mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

用途に合わせて角度2段切り替え可能!
切り始めなめらか、ザクザク速切れ!刃元から刃先に向かって徐々に刃のピッチと角度が変わる斬速目
アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ
摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
カラビナ等付けやすいフック穴付き

用途
庭木の剪定
果樹の剪定
仕様切断推奨サイズ:105mm以下表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.2±0.05刃ピッチ(mm)2.6~3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする