曜日別特売
240mm 替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素 替刃 SHARK SAW 48295085

240mm 替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素 替刃 SHARK SAW 48295085
240mm 替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素 替刃 SHARK SAW 48295085

替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素 替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード48295085品番240mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

用途に合わせて角度2段切り替え可能!
枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ
摩耗抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入

用途
竹の伐採・細工
仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.7表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.0±0.05刃ピッチ(mm)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする