曜日別特売
11.04.5542-10 High Speed HDMI Cable with Ethernet ROLINE 48302739

High Speed HDMI Cable with Ethernet

商品レビューを投稿する
返品不可
長さ(m)2
シース色
内容量1個注文コード48302739品番11.04.5542-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMIイーサネットコネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMIイーサネット長さ(m)2シース色仕様イーサネット対応高速HDMIケーブル. HDMIイーサネットチャンネルケーブル(黒) HDMIリンクに高速ネットワークを追加 別途イーサネットケーブルがなくてもIP対応の機器を十分に活用可能 オーディオリターンチャンネル チューナを内蔵したHDMI接続のTVからサラウンドオーディオシステムに「アップストリーム」でオーディオデータを送信できるので、別途のオーディオケーブルは必要なし 3D - 主要な3Dビデオ形式の入力 / 出力プロトコルを定義 4 k対応 - 1080 pを超えるビデオ解像度を実現し、次世代のディスプレイをサポート 両端にHDMIオスコネクタの付いたケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする