Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 10 A 基板実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(40個)
1袋(5個)
1セット(50個)
1袋(2個)
1箱(100個)
最大スイッチング電圧(DC V)
30
125
30
最大スイッチング電圧(AC V)
250
440
277
250
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(40個)
注文コード
48308725
品番
HF163F-L/12-HL1T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
接点構成
SPNO
長さ(mm)
24
寸法(mm)
24×10×18.8
高さ(mm)
18.8
種別
チューブ式
取付方式
基板実装
奥行(mm)
10
コイル抵抗(Ω)
720
コイル電圧(V)
12dc
動作温度(℃)
(Max)+85
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)
10
最大スイッチング電流(DC A)
10
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
30