Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 2 A 基板実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
48309294
品番
HFD23/012-1ZS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
SPDT
長さ(mm)
12.5
寸法(mm)
12.5×7.5×10
高さ(mm)
10
取付方式
基板実装
奥行(mm)
7.5
接点材質
銀合金
コイル抵抗(Ω)
720
コイル電圧(V)
12dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)
2
最大スイッチング電流(DC A)
2
最大スイッチング電圧(AC V)
125
最大スイッチング電圧(DC V)
60