接点構成DPDT極数2種別チューブ式長さ(mm)15寸法(mm)15×7.5×9高さ(mm)9質量(g)約2取付方式基板実装奥行(mm)7.5保護構造プラスチックシールシリーズHFD3端子形状DIP、SMT湿度(%RH)5~85寿命1×108接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)720コイル電圧(V)12(DC)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命1×105回動作温度範囲(℃)-40~85動作機能ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5(ac)リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー最大スイッチング電源(DC W)90コイル電力(mW)200最大スイッチング電源(AC VA)62.5耐振動(Hz)10~55 3.3mmDA