接点構成1a極数1長さ(mm)29寸法(mm)29×12.7×15.7コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)15.7取付方式プリント基板奥行(mm)12.7保護構造プラスチックシール端子形状PCBコイル抵抗(Ω)1.44k接点最大許容電圧(V)AC440/DC300接点最大許容電流(A)12/16RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)12、16最大スイッチング電流(DC A)12、16最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)300接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A/16A