接点構成1c極数1長さ(mm)19寸法(mm)19×15.2×15.5コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)15.5取付方式プリント基板奥行(mm)15.2保護構造フラックスタイトシリーズHF3F-L端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能1巻線ラッチング形ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC30V 10A