Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 3 A 基板実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(25個)
1セット(25個)
1袋(2個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
48311008
品番
HFD2/024-S-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
接点構成
DPDT
種別
チューブ式
長さ(mm)
20.2
寸法(mm)
20.2×10.2×10.6
高さ(mm)
10.6
奥行(mm)
10.2
コイル抵抗(Ω)
3.84k
コイル電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)
3
最大スイッチング電流(DC A)
3
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
220
最大スイッチング電力(VA)
125