※使用例
タカショー
ガーデンファニチャーカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
固定ヒモ8カ所(面ファスナー付)/推奨ファニチャーサイズ(目安):[ダイニングテーブル]幅140×奥行70cm×1台[チェアー]4脚
注文コード
48311474
品番
GFC-03N
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
固定ヒモ8カ所(面ファスナー付)/推奨ファニチャーサイズ(目安):[ダイニングテーブル]幅140×奥行70cm×1台[チェアー]4脚
材質
ポリエステル/撥水加工(PUコーティング)
質量(kg)
約1.8
色
オーバル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
234×152×63.5