JBG-BCLG ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル タカショー 48311587

 

JBG-BCLG ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル タカショー 48311587
JBG-BCLG ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル タカショー 48311587
JBG-BCLG ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル タカショー 48311587
JBG-BCLG ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル タカショー 48311587
JBG-BCLG ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル タカショー 48311587
JBG-BCLG ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル タカショー 48311587
JBG-BCLG ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル タカショー 48311587
JBG-BCLG ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル タカショー 48311587
JBG-BCLG ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル タカショー 48311587
JBG-BCLG ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル タカショー 48311587
JBG-BCLG ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル タカショー 48311587
JBG-BCLG ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル タカショー 48311587
JBG-BCLG ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル タカショー 48311587
JBG-BCLG ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル タカショー 48311587
JBG-BCLG ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル タカショー 48311587
JBG-BCLG ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル タカショー 48311587
JBG-BCLG ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル タカショー 48311587
JBG-BCLG ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル タカショー 48311587

ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚
ライトグレー
内容量1枚注文コード48311587品番JBG-BCLG
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

「ベースアップ敷くだけデッキシリーズ」を使えば、簡単にリビングみたいなバルコニーがDIYできます!
床下約2.2cmの高さがあるから、水はけがよく、ゴミや枯れ葉が溜まりにくいので清潔感アップ!防虫剤もおけるから害虫対策もできます!
床下の高さがあるから電気配線も通せるので、イルミネーションや屋外用電源をデッキ下に隠すことも可能です!
30×30cmの一枚仕様のタイルは高級感を演出します!
異なる素材の「ベースアップ敷くだけデッキシリーズ」同士でジョイントできるので、あなただけのオリジナル空間が作れます!
※敷くだけデッキシリーズとは構造が異なるため、ジョイントできません

用途庭、ベランダ、バルコニー、テラス、ガーデニングやエクステリアに。施設内の空間づくりやアクセントに。材質磁器タイル・ポリプロピレン質量(kg)約1.7ライトグレータイプ磁器タイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする