曜日別特売
JBG-BTF ベースアップ 敷くだけデッキ 専用取り外しフック タカショー 48311605

 

JBG-BTF ベースアップ 敷くだけデッキ 専用取り外しフック タカショー 48311605
JBG-BTF ベースアップ 敷くだけデッキ 専用取り外しフック タカショー 48311605
JBG-BTF ベースアップ 敷くだけデッキ 専用取り外しフック タカショー 48311605
JBG-BTF ベースアップ 敷くだけデッキ 専用取り外しフック タカショー 48311605

ベースアップ 敷くだけデッキ 専用取り外しフック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード48311605品番JBG-BTF
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

引っかけて引き上げるベースアップ敷くだけデッキ用取外しフックです。
デッキのすき間に先端を差し込み、デッキの底面を引っ掛けて引っ張り上げます。

用途
ベースアップ敷くだけデッキ専用部材
種別専用取り外しフック材質天然木・スチール質量(g)約14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.2×1.5×10
注意
※先端がとがっています。引っ張り上げる際に、タイルを抑えている手に当たらないようご注意下さい。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする