HF46F/005-HS1F(610) Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 5 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 48311638

Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 5 A 基板実装

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(150個)
内容量1箱(150個)注文コード48311638品番HF46F/005-HS1F(610)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
接点構成SPST極数1長さ(mm)20.5寸法(mm)20.5×7×15.3コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)15.3質量(g)約3取付方式基板実装奥行(mm)7保護構造プラスチックシールシリーズHF46F端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命5×106接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)125コイル電圧(V)5(DC)接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)5最大スイッチング電流(AC A)5最大スイッチング電流(DC A)5最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)10最大スイッチング電源(AC kVA)1.385最大スイッチング電源(DC W)150コイル電力(mW)200耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 3A/DC30V 3A、 AC250V 5A/DC30V 5A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48311647
2023-10-13
用途: エアコン屋外機の修理

画像の物と色・表記が少し違う商品が届きましたが。使用には問題なかったです。あくまでも参考画像で仕様は自分で確認ですが、対応も良く、値段も安くモノタロウさんからの購入という事で安心して注文できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする