タカショー
ベースアップ 敷くだけデッキ 幅調整エッジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ダークグレー
ベージュ
ブラウン
ダークグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48311639
品番
JBG-BADG
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ベース敷くだけデッキを敷き詰める際にできる隙間を調整します。サイズにあわせて切り詰めて下さい。
用途
ベースアップ敷くだけデッキ用部材
材質
ポリプロピレン
色
ダークグレー
質量(g)
約200
タイプ
幅調整エッジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×15×4
商品説明動画
参考になった