曜日別特売
GRH-F02 折りたたみ ダブルジップ温室 タカショー 48311709

 

GRH-F02 折りたたみ ダブルジップ温室 タカショー 48311709
GRH-F02 折りたたみ ダブルジップ温室 タカショー 48311709
GRH-F02 折りたたみ ダブルジップ温室 タカショー 48311709
GRH-F02 折りたたみ ダブルジップ温室 タカショー 48311709
GRH-F02 折りたたみ ダブルジップ温室 タカショー 48311709
GRH-F02 折りたたみ ダブルジップ温室 タカショー 48311709
GRH-F02 折りたたみ ダブルジップ温室 タカショー 48311709
GRH-F02 折りたたみ ダブルジップ温室 タカショー 48311709
GRH-F02 折りたたみ ダブルジップ温室 タカショー 48311709
GRH-F02 折りたたみ ダブルジップ温室 タカショー 48311709
GRH-F02 折りたたみ ダブルジップ温室 タカショー 48311709

折りたたみ ダブルジップ温室

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台
材質本体:スチール/カバー:塩化ビニル樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×49×125
内容量1台注文コード48311709品番GRH-F02
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,678
販売価格(税別)
6,980

組み立て簡単!伸縮式のフレームを伸ばしてビニールを掛けるだけ!
開閉しやすいダブルジップ方式を採用で、お好みの場所でカバーの開閉が可能!
通常のビニール温室と違い、片付けも簡単!
交換用の替えカバーも別売りで用意しているので経済的です。

用途植物の越冬、保温、棚として材質本体:スチール/カバー:塩化ビニル樹脂質量(kg)約5.7タイプ3段棚板耐荷重(kg)1枚あたり8まで(この値は実測値です。保証値ではありません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×49×125組立時間1人で20分未満折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×59.5×9.5寸法(幅W×奥行D)(cm)(棚板)61×49
注意
※棚板1枚あたりの耐荷重は8kgまでです。
※カバーのファスナーを上げ下げする際は手で押さえてゆっくり行ってください。力を入れすぎるとカバーが破れる恐れがあります。
※積雪地域では注意してお使いください。本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。自然災害による破損は保証しかねます。
※雨をしのぐ構造になっていますが、防水ではありません。水に弱いものは収納しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48311709
2025-02-19
用途: 冬の園芸
建設業・工事業

とても組立が簡単で助かります
冬の凍結予防に使用します

対象商品 : 48311377
2024-03-18
用途: 返品しました
農・林・水産業

カタログでは支柱セットかと思い注文したら、ビニールだけでしたので、事情を話して返品させて頂きました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする