タカショー
ウッドシェルフ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
内容量
1台
注文コード
48311745
品番
VGT-WS01CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
材質
本体:天然木/カバー:塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約11
タイプ
ビニールカバー付
使用工具
プラスドライバー(または電動ドライバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
71×49×158
組立時間
2人以上で20~40分
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
離島
数量1以上のご注文
お送りできません