Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 2 A 基板実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(2個)
注文コード
48312058
品番
HFD4/005-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
DPDT
極数
2
長さ(mm)
10
寸法(mm)
10×6.5×5.4
高さ(mm)
5.4
奥行(mm)
6.5
コイル抵抗(Ω)
250
コイル電圧(V)
5dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)
2
最大スイッチング電流(DC A)
2
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
220