Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(40個)
1セット(40個)
1袋(5個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(40個)
注文コード
48312207
品番
HFD3/005-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,716
販売価格(税別)
¥
11,560
バスケットに入れる
接点構成
DPDT
極数
2
種別
チューブ式
長さ(mm)
15
寸法(mm)
15×7.5×8.5
高さ(mm)
8.5
奥行(mm)
7.5
コイル抵抗(Ω)
178
コイル電圧(V)
5dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スイッチング電流(AC A)
4
最大スイッチング電流(DC A)
4
最大スイッチング電圧(AC V)
277
最大スイッチング電圧(DC V)
220