M-53 2P CAP フィッツケース 2個セット TENMA(天馬) 48312269

M-53 2P CAP フィッツケース 2個セット TENMA(天馬) 48312269
M-53 2P CAP フィッツケース 2個セット TENMA(天馬) 48312269
M-53 2P CAP フィッツケース 2個セット TENMA(天馬) 48312269
M-53 2P CAP フィッツケース 2個セット TENMA(天馬) 48312269
M-53 2P CAP フィッツケース 2個セット TENMA(天馬) 48312269
M-53 2P CAP フィッツケース 2個セット TENMA(天馬) 48312269
M-53 2P CAP フィッツケース 2個セット TENMA(天馬) 48312269
M-53 2P CAP フィッツケース 2個セット TENMA(天馬) 48312269
M-53 2P CAP フィッツケース 2個セット TENMA(天馬) 48312269
M-53 2P CAP フィッツケース 2個セット TENMA(天馬) 48312269

フィッツケース 2個セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)タイプM-53注文コード48312269品番M-53 2P CAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

衣装ケースのロングセラー、フィットする収納「フィッツ」ケース。頑丈な前枠付きで、積み重ねてもたわみにくく、引き出しもワクラク。上下に凹凸があり、積み重ねてもぴったりフィット。

用途
クローゼット・押入れの収納に、収納ボックスとして。衣服/夏服/冬服/衣装ケース/雑貨/日用品/掃除グッズ/本/マンガ/書類/整理/整頓/隠す収納/スタッキング/ハードケース/積み重ね可能/引き出し/おもちゃ/子ども部屋/寝室/ベッド下/タンス
材質【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂質量(kg)2.2カプチーノ(半透明)タイプM-53耐荷重(kg)全体(3段重ねた場合):約17.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×53×23積重ね可能対象3段まで収納の目安Yシャツ約10枚引出し耐荷重(kg)約3.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48312269M-53 2P CAP07519009STRC-53M-2(AGG)M-53 2P CAP 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 07519009収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組be worth style(ビーワーススタイル)1セット(2個)
5,198
税込5,718
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする