曜日別特売
1678760 Hugo Brennenstuhl KL 100 ヘッドランプ 懐中電灯 Hugo Brennenstuhl 48315068

Hugo Brennenstuhl KL 100 ヘッドランプ 懐中電灯

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48315068品番1678760
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様(懐中電灯スタイル)ヘッドトーチ、(再充電可能)なし、(光度)100Lm、(危険領域)なし、(ビームタイプ)拡散型長さ(mm)60範囲40m材質(ケース)プラスチックバッテリー単三電池RoHS指令(10物質対応)対応モデルKL 100電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 軽さが正義で、大光量は必要ない、配達などの夜間作業

最大の長所がライト部分の軽さ・薄さ。電池ボックスが後頭部に分かれているのは大前提として、それでもライト部分自体に厚みと重量があると、頭を振ったときやベルトをかすると外れやすいです。これはそのストレスが自分の知る製品の中では最小。良いです。電池持ちもまあまあじゃないかな。単三2個という数が3個に比べ端数が出ないのも良いです。右コメカミのスイッチは慣れると癖になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする