曜日別特売
1825543 IC 2 5/ 6-STGF-5 08 5.08mm 6 way Plug フエニックス・コンタクト 48320826

IC 2 5/ 6-STGF-5 08 5.08mm 6 way Plug

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
48320826
品番
1825543
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980
仕様
UL認定、EAC. Phoenix Contact CLASSIC COMBICON IC 5.08 mm反転プラグインコネクタ、ねじ接続付き. CLASSIC COMBICON IC 5.08 mmピッチ反転プラグインコネクタ。
反転ピンコンタクトシステム、12 A / 320 V (クラスIII/2)定格の端子、0.2 → 2.5 mm2ねじ接続付き。
これらのCLASSIC COMBICON IC 5.08 mmピッチ反転プラグインコネクタは、耐衝撃用に使用する反転ヘッダ及びコネクタに連結できます。18253及び18254から始まる品番にはスクリューフランジがあります。
18254及び18256 (IC 2,5 - STGF)から始まる品番には、スクリューフランジ付きのMSTBプラグを使用するねじ留め用ねじ付きフランジがあり、IDC-DFR組み立てフレームを用いてインライン又はパネルフィードスルー端子台にすることができます。
. 特長と利点. 世界中で使用できるよく知られた接続原理. プラグインモジュールによる簡単な基板の交換. 接触保護デバイス出力又は自由吊り下げケーブル / ケーブル接続用のピンコンタクト付き反転コネクタ. MSTB 2' ,5製品と組み合わせて使用可能. 最大コンタクト力による低温度上昇
材質
ポリアミド
色
緑
タイプ
基板ヘッダ
取付方式
プラグイン
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
COMBICON IC
定格電圧(V)
320
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
12
深さ(mm)
15
行数
1
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
ジェンダー
メス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする