曜日別特売
TP10340-0065 ELフラットUボルト TP管 AWJ 48322254

 

TP10340-0065 ELフラットUボルト TP管 AWJ 48322254
TP10340-0065 ELフラットUボルト TP管 AWJ 48322254
TP10340-0065 ELフラットUボルト TP管 AWJ 48322254
TP10340-0065 ELフラットUボルト TP管 AWJ 48322254
TP10340-0065 ELフラットUボルト TP管 AWJ 48322254
TP10340-0065 ELフラットUボルト TP管 AWJ 48322254
TP10340-0065 ELフラットUボルト TP管 AWJ 48322254
TP10340-0065 ELフラットUボルト TP管 AWJ 48322254
TP10340-0065 ELフラットUボルト TP管 AWJ 48322254
TP10340-0065 ELフラットUボルト TP管 AWJ 48322254
TP10340-0065 ELフラットUボルト TP管 AWJ 48322254

ELフラットUボルト TP管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(3個)サイズTP65注文コード48322254品番TP10340-0065
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。
さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。
また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。

用途
TP管専用配管支持金具
仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP65タイプユニクロメッキ材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)材質(ナット)三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応材質(Uボルト)三価ユニクロ
関連資料:図面(0.05MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする