AWJ
ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(1個)
1セット(2個)
1セット(1個)
材質
(ボルト・ナット)SUS304
(ボルト・ナット)三価ユニクロ
(ボルト・ナット)SUS304
サイズ
80SU
13SU
20SU
25SU
30SU
40SU
50SU
60SU
75SU
80SU
100SU
125SU
150SU
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(1個)
注文コード
48326750
品番
EU10220-0080
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途
蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具
材質
(ボルト・ナット)SUS304
色
ブラック
サイズ
80SU
タイプ
ステンレス
材質(絶縁体)
(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
SUS304
関連資料:
図面(0.07MB)
注意
※180℃以上には使用しないでください