曜日別特売
EU10220-0150 ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管 AWJ 48326777

 

EU10220-0150 ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管 AWJ 48326777
EU10220-0150 ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管 AWJ 48326777
EU10220-0150 ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管 AWJ 48326777
EU10220-0150 ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管 AWJ 48326777
EU10220-0150 ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管 AWJ 48326777
EU10220-0150 ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管 AWJ 48326777
EU10220-0150 ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管 AWJ 48326777

ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(1個)
材質(ボルト・ナット)SUS304
サイズ150SU
内容量1セット(1個)注文コード48326777品番EU10220-0150
参考基準価格(税別)¥12,480販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。

用途
蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具
材質(ボルト・ナット)SUS304ブラックサイズ150SUタイプステンレス材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304
関連資料:図面(0.07MB)
注意
※180℃以上には使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする