付属品-質量(g)(総質量)94種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)50/60本体質量(g)70出力電圧(V)AC100パッケージサイズ(mm)97×34×200(W×H×D)入力電圧(V)AC110~130容量(W)1000保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置コード長さ(cm)75適合地域アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイ電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>全質量(g)94RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×108使用可能国アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイ出力コンセントA<1個付き>