SG-R102-S 天然ゴム背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション) 48329314

 

SG-R102-S 天然ゴム背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション) 48329314
SG-R102-S 天然ゴム背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション) 48329314
SG-R102-S 天然ゴム背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション) 48329314
SG-R102-S 天然ゴム背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション) 48329314
SG-R102-S 天然ゴム背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション) 48329314
SG-R102-S 天然ゴム背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション) 48329314

天然ゴム背抜き手袋 SG

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
ぼかし柄ブルー/ダークブルー
全長(cm)22
内容量1双注文コード48329314品番SG-R102-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工を施しています。
コーティング部分は防水性のある1層目とスベリ止め加工の2層目の二重構造で、防水性とグリップ力を兼ね備えています。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。

用途
荷運び、引越し、運送倉庫業
農作業、園芸
土木建築、建設機械操作
サイズS全長(cm)22中指長(cm)6.3手のひらまわり(cm)16材質ポリエステルぼかし柄ブルー/ダークブルー材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13機能グリップ力・フィット感・防水性入数(双)1厚さ(mm)約1.3質量(g)27コーティング天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

SGシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24652644
2024-06-14
用途: 除草作業
関 洋服店

除草時に使っていますが、ゴムの部分がとっても弱い。すぐに破れてしまった。

対象商品 : 24652644
2023-06-22
用途: 機械のメンテナンスや畑仕事に使ってます。
三瓶農園農・林・水産業

デザインが何より大切に選んでいますし、支えがってがとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする