曜日別特売
UM36XGB ハイブリッドモンキレンチX W-ZERO LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 48329436

 

UM36XGB ハイブリッドモンキレンチX W-ZERO LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 48329436
UM36XGB ハイブリッドモンキレンチX W-ZERO LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 48329436
UM36XGB ハイブリッドモンキレンチX W-ZERO LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 48329436
UM36XGB ハイブリッドモンキレンチX W-ZERO LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 48329436
UM36XGB ハイブリッドモンキレンチX W-ZERO LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 48329436
UM36XGB ハイブリッドモンキレンチX W-ZERO LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 48329436
UM36XGB ハイブリッドモンキレンチX W-ZERO LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 48329436
UM36XGB ハイブリッドモンキレンチX W-ZERO LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 48329436
UM36XGB ハイブリッドモンキレンチX W-ZERO LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 48329436
UM36XGB ハイブリッドモンキレンチX W-ZERO LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 48329436

ハイブリッドモンキレンチX W-ZERO

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口開き(mm)8~36
全長(mm)250
内容量1本注文コード48329436品番UM36XGB
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

従来のハイブリッドモンキレンチXシリーズにバックラッシュレス機構を搭載!
B-less(バックラッシュレス機構):2つのウォームが下アゴを挟み込み、ガタツキや使用中のゆるみをゼロに!
スパナ感覚の締め心地を実現!
エックスドライブ:3面接触の位置にセットすることで逃がしRの効果で応力分散。
トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締め付けと緩めが可能!
手にやさしく握りやすい新形状(R形状)グリップ。
G-LESS(ガタレス)機構:下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタを解消。
スキマが小さくなり、精度が向上しました。
作業に便利な目盛り付き。

用途ボルト、ナットの締付からゆるめ作業に口開き(mm)8~36全長(mm)250質量(g)300ボルトナット寸法(最大)M24アズワン品番64-8759-51
注意
※口の奥でボルトやナットの三面に口幅を確実に合わせてください。
※下あご側へ回してください。
※Xドライブ仕様のため、口が最後まで閉じませんのでご注意ください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48329427
2022-10-13
用途: 水道、エアコンなど家庭用機器類のメンテ
教育・研究機関

まだ工具をあまり持たない中学、高校の時はモンキーをよく使っていたが、その頃のイメージは、やはりちゃんと締めたつもりでも回すと緩むというもの。 バックラッシュを小さくしたこれは、昔のモンキーのイメージを変えた。これなら「サイズがない時の間に合わせ」じゃなくても小さいトルクのものに使える。

1が参考にしています
対象商品 : 48329436
2022-01-10
用途: 水回りのメンテナンス作業
鷹匠株式会社不動産業

開口サイズが広がって、他の工具で間に合わせ作業する必要がなくなった。
質感が高いので、作業のモチベーションが下がりにくくなった。

1が参考にしています
対象商品 : 48329436
2021-12-17
用途: 水回りのメンテナンス作業
鷹匠株式会社不動産業

開口サイズが広がって、他の工具で間に合わせ作業する必要がなくなった。
質感が高いので、作業のモチベーションが下がりにくくなった。

1が参考にしています
対象商品 : 48329436
2021-01-20
用途: タイロッドのロックナット
株式会社川田商会 協栄自工

普段250㎜のモンキーを使いますが、タイロッドロックナットを、タイヤハウスの隙間から片手では緩まず、300㎜のひとつ大きなモンキーレンチを購入しました。
その時いろいろモンキーを見て、いろんなメーカーがいろんな技術で、舐めにくい使いやすいモンキーを開発しています。
見てるだけでワクワクしてきます。
ガタレス、バックラッシュゼロ、3面接触。
魅力的でたまらないです。
どうしても欲しくなって購入しました。
そして到着しました。
ノギスのようにきっちりガタが無いわけではないです。
多分他のモンキーより良いのでしょう。
結局モンキーを3個と、タイロッドロックナットレンチを購入してしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 48329436
2020-08-24
用途: ボイラー配管3/4継手締めに使用
登坂 建装建設業・工事業

さすがは「2019日本DIY協会会長賞受賞」商品です
Xドライブとガタレス機構ででガッチリ掴みます
握りやすい形状かつ軽量ですので取り回しも楽ちんです
安定定番のロブテックス社の一品で買って大正解です
モンキレンチで迷っているそこのあなた絶対お勧めです
これこそ後悔皆無の無敵商品でっす^^/

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする