EF30212-W020 EL六角ボルトワッシャー付キャップ AWJ 48330627

※製品画像

EF30212-W020 EL六角ボルトワッシャー付キャップ AWJ 48330627
EF30212-W020 EL六角ボルトワッシャー付キャップ AWJ 48330627
EF30212-W020 EL六角ボルトワッシャー付キャップ AWJ 48330627
EF30212-W020 EL六角ボルトワッシャー付キャップ AWJ 48330627
EF30212-W020 EL六角ボルトワッシャー付キャップ AWJ 48330627
EF30212-W020 EL六角ボルトワッシャー付キャップ AWJ 48330627
EF30212-W020 EL六角ボルトワッシャー付キャップ AWJ 48330627
EF30212-W020 EL六角ボルトワッシャー付キャップ AWJ 48330627

EL六角ボルトワッシャー付キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(20個)
寸法A(mm)30
ブルー
内容量1セット(20個)注文コード48330627品番EF30212-W020
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途六角ボルト材質エラストマー(TPE)ブルーサイズM20寸法A(mm)30寸法D(mm)38.3厚さT(mm)2寸法H1(mm)13寸法H2(mm)3.3寸法H'(mm)16.3寸法D'(mm)42.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法H''(mm)18.3
関連資料:(0.04MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176

商品説明動画

ELボルト&ナットキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする