曜日別特売
EC30203-0010 ELボルトキャップ(内ネジ付) AWJ 48331160

※製品画像

EC30203-0010 ELボルトキャップ(内ネジ付) AWJ 48331160
EC30203-0010 ELボルトキャップ(内ネジ付) AWJ 48331160
EC30203-0010 ELボルトキャップ(内ネジ付) AWJ 48331160
EC30203-0010 ELボルトキャップ(内ネジ付) AWJ 48331160
EC30203-0010 ELボルトキャップ(内ネジ付) AWJ 48331160
EC30203-0010 ELボルトキャップ(内ネジ付) AWJ 48331160
EC30203-0010 ELボルトキャップ(内ネジ付) AWJ 48331160
EC30203-0010 ELボルトキャップ(内ネジ付) AWJ 48331160
EC30203-0010 ELボルトキャップ(内ネジ付) AWJ 48331160

ELボルトキャップ(内ネジ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
寸法H(mm)30
厚さt(mm)1.3
サイズM10
内容量1セット(30個)注文コード48331160品番EC30203-0010
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
キャップの内側はネジ切り構造なので、はめやすく、抜けづらい特長があります。
また、キャップ装着時の接着など二次加工を不要に。
下向きボルトに装着しても抜け落ちません。
キャップを装着する時は押し込み、取り外す際は回しながら外します。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)グレーサイズM10寸法H(mm)30寸法T(mm)1.3厚さt(mm)1.3寸法H'(mm)32.5RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.03MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする