曜日別特売
EB30202-0075 EL チャンネルキャップ AWJ 48331869

※寸法図

EB30202-0075 EL チャンネルキャップ AWJ 48331869
EB30202-0075 EL チャンネルキャップ AWJ 48331869
EB30202-0075 EL チャンネルキャップ AWJ 48331869
EB30202-0075 EL チャンネルキャップ AWJ 48331869
EB30202-0075 EL チャンネルキャップ AWJ 48331869
EB30202-0075 EL チャンネルキャップ AWJ 48331869
EB30202-0075 EL チャンネルキャップ AWJ 48331869
EB30202-0075 EL チャンネルキャップ AWJ 48331869

EL チャンネルキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
サイズ75
内容量1セット(10個)注文コード48331869品番EB30202-0075
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途
チャンネル鋼材
材質エラストマー(TPE)ホワイトサイズ75寸法H(mm)30寸法D(mm)5寸法H'(mm)33寸法W1(mm)75寸法W2(mm)40寸法D'(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応寸法W1'(mm)81寸法W2'(mm)46
関連資料:(0.03MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176

商品説明動画

EL鋼材キャップ&パイプキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする