曜日別特売
EOC30216-0030 EL 角パイプアウターキャップ AWJ 48333558

※寸法図

EOC30216-0030 EL 角パイプアウターキャップ AWJ 48333558
EOC30216-0030 EL 角パイプアウターキャップ AWJ 48333558
EOC30216-0030 EL 角パイプアウターキャップ AWJ 48333558
EOC30216-0030 EL 角パイプアウターキャップ AWJ 48333558
EOC30216-0030 EL 角パイプアウターキャップ AWJ 48333558
EOC30216-0030 EL 角パイプアウターキャップ AWJ 48333558
EOC30216-0030 EL 角パイプアウターキャップ AWJ 48333558
EOC30216-0030 EL 角パイプアウターキャップ AWJ 48333558

EL 角パイプアウターキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
グレー
厚さt(mm)2
寸法W(mm)30
内容量1セット(10個)注文コード48333558品番EOC30216-0030
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途角パイプ・角棒・角材料材質エラストマー(TPE)グレーサイズ30寸法W(mm)30厚さt(mm)2深さH(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.04MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176

商品説明動画

EL鋼材キャップ&パイプキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする