EF30205-0020 EL ダクターレールキャップ AWJ 48337024

 

EF30205-0020 EL ダクターレールキャップ AWJ 48337024
EF30205-0020 EL ダクターレールキャップ AWJ 48337024
EF30205-0020 EL ダクターレールキャップ AWJ 48337024
EF30205-0020 EL ダクターレールキャップ AWJ 48337024
EF30205-0020 EL ダクターレールキャップ AWJ 48337024
EF30205-0020 EL ダクターレールキャップ AWJ 48337024
EF30205-0020 EL ダクターレールキャップ AWJ 48337024
EF30205-0020 EL ダクターレールキャップ AWJ 48337024
EF30205-0020 EL ダクターレールキャップ AWJ 48337024
EF30205-0020 EL ダクターレールキャップ AWJ 48337024

EL ダクターレールキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
厚さt(mm)1.6
サイズ20
内容量1セット(20個)注文コード48337024品番EF30205-0020
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途各メーカー鋼材材質エラストマー(TPE)ブルーサイズ20寸法H(mm)15厚さt(mm)1.6寸法H'(mm)17寸法W1(mm)40寸法W2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応寸法W1'(mm)44寸法W2'(mm)24
関連資料:(0.04MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする