曜日別特売
HP-Fd501H 食品用(サニタリー) ハンディポンプ 共立機巧 48338467

HP-Fd501H 食品用(サニタリー) ハンディポンプ 共立機巧 48338467
HP-Fd501H 食品用(サニタリー) ハンディポンプ 共立機巧 48338467

食品用(サニタリー) ハンディポンプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
揚水量(L/min)60
最大揚程(m)10
内容量1台注文コード48338467品番HP-Fd501H
参考基準価格(税別)¥630,000販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

特長
食品衛生法に適合 使用材質は食品衛生法の食品、添加物等の規格基準、器具または容器包装の規格に適合し、合成樹脂はポジティブリストにも収載しています。
サニタリー仕様 分解・組立が簡単で接液部にネジがなく、残留物が溜まりにくい構造なので、洗浄性が高く、またメンテナンス性にも優れています。

用途
用途
ドラム缶・コンテナからの液体移送に
材質接液部:SUS304/FKM/PTFE/ETFE接続口径1.5ヘルール質量(kg)6.5コード長さ(m)5定格出力(W)160最大揚程(m)10電源(AC V)100 単相 50/60Hz移送液温(℃)0~50、粘度:200cP揚水量(L/min)60
関連資料:食品衛生法適合証明書(0.34MB)取扱説明書:(2.25MB)
注意
※注意ポンプを使用すると、PTFE摩耗粉(平均0.2mm 約1g/500時間)が移送液中に多少混入します。
※移送液の容器は高さ(800~1000mm)のものを使用してください。移送液に固形物を含むものには使用しないでください。
※ホース等の附属品はついておりません。(1.5ヘルール接続までとなります)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,500/税込1,650

商品説明動画

食品用ハンディポンプ(HP?Fd501) 分解洗浄方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする