オーティス
ステンレス W-30 首高ツル首 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
ブロンズ
仕上
SUS304素地
SUS304素地
ブロンズ
適合サイズ
桶:105
桶:105
桶:120
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48338650
品番
AB3611034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
52~88
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:105
材種
1.0×30