曜日別特売
AA5660035 W-30 道三打込  5丁流 オーティス 48338720

AA5660035 W-30 道三打込  5丁流 オーティス 48338720
AA5660035 W-30 道三打込  5丁流 オーティス 48338720

W-30 道三打込 5丁流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合サイズ桶:120
内容量1セット注文コード48338720品番AA5660035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
シルバー寸法L(mm)180仕上貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ適合サイズ桶:120材種貝:1.0×30mm、足:丸5.8mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする