オーティス
ラビット ツル首 10丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
48338747
品番
AA3410504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
150
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:2.2×13mm、足:2.7×13mm